Sylvania - Luminaires Encastrés RANA E 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri DALI

Sylvania - Luminaires Encastrés RANA E 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri DALI

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • flux lumineux utile - 4500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288524160

Réf. Sonepar

00021852416

Réf. Fournisseur

0052416

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

40 W

flux lumineux utile

4500 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

3

matériau du boîtier/corps

acier

matériau de la verrine

plastique structuré

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

166.7...181.8 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Oui

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Oui

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A++

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

50000 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

22

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

36

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

5...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

113 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

1

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

595 mm

hauteur/profondeur

60 mm

longueur

595 mm

diamètre externe

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

120 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

5

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

température de couleur réglable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - RANA Luminaire LED Encastré 600x600mm HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri DALI

Les Atouts de la gamme:

Luminaire LED encastré disponible en 600x600mm ou en 1200x300mm. RANA LED G 2 Enc. HO 40W 600 x 600. Flux nominal : jusqu'à 45 00lm. Efficacité lumineuse jusqu'à 113lm/W