fin de vie

Sylvania - Luminaires Encastres RANA Asymetrique E 1200 LO 27W 3250lm 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance du système - 27 W

  • flux lumineux utile - 3250 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288525037

Réf. Sonepar

00021852544

Réf. Fournisseur

0052503

Réf. Commerciale

Sylvania

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection (IP)

IP20

puissance du système

27 W

flux lumineux utile

3250 lm

température de couleur

4000...4000 K

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

matériau du boîtier/corps

plastique

protection de la surface du boîtier

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

autre

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

112.5...129.2 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A++

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

50000 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

38

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

63

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

5...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

120 lm/W

couleur de la lumière

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.95

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

296 mm

hauteur/profondeur

60 mm

longueur

1196 mm

diamètre externe

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

120 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

3

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

borne automatique

taux de distortion harmonique

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température de couleur réglable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - RANA Luminaire LED Encastré à optique asymétrique 1200x300mm LO 27W 3250lm 840