Sylvania - Downlight SYLFLAT 15W 1400LM Rond 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1500 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288532950
Réf. Sonepar
00021853295
Réf. Fournisseur
0053295
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
15 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1500 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1400...1400 lm
puissance de lampe acceptée
18...18 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
150...150 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
27 mm
diamètre externe
220 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
27 mm
diamètre intégré
200...200 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Downlight Led - SYLFLAT 15W 1400LM Rond 4000K