Sylvania - START eco Downlight 5in1 55-250 anneau alu brossé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - autre
longueur - 295 mm
largeur - 295 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288534367
Réf. Sonepar
00021853436
Réf. Fournisseur
0053436
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
autre
longueur
295 mm
largeur
295 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
16 mm
diamètre
295 mm
Downlight Led - Accessoire START eco Downlight 5in1 55-250 anneau alu brossé