fin de vie

Sylvania - STARTeco Downlight Flat 205 24W 2250lm 840 Dim

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 2250 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288539447

Réf. Sonepar

00021853944

Réf. Fournisseur

0053944

Réf. Commerciale

Sylvania

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

indice de protection (IP)

IP44

puissance du système

24 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

2250 lm

adapté à un montage en saillie

Non

adapté à un montage encastré

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

autre

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

600...600 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

autre

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

20

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

42000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

classe de protection

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

flux lumineux

2250...2250 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

226 mm

hauteur/profondeur

21 mm

longueur

226 mm

diamètre externe

226 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

21 mm

diamètre intégré

205...205 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

type de connexion

borne automatique

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

82

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

82

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

94 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR)

28

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Downlight Led - STARTeco Downlight Flat diamètre d'encastrement 205mm 24W 2250lm 840 Dimmable