fin de vie

Sylvania - Downlight Syl-Lighter SQ 205 LED 15W 4000K

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1191 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711971317036

Réf. Sonepar

00021131703

Réf. Fournisseur

3031703

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

15 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1191 lm

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

flux lumineux

1191...1191 lm

puissance de lampe acceptée

15...15 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau de la verrine

plastique opalin

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

350...350 mA

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

blanc

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

couleur de la lumière

blanc

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

205 mm

hauteur/profondeur

68 mm

longueur

205 mm

diamètre externe

0 mm

largeur d'encastrement

185 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

68 mm

longueur d’encastrement

185 mm

diamètre intégré

185...185 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

efficience du luminaire

79 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

Downlight Led - Syl-lighter SQ 205 LED 15W 4000K