Sylvania - Appliques LUMINA Flare 12W 469lm 827 Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
flux lumineux utile - 469 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711971399841
Réf. Sonepar
00021139984
Réf. Fournisseur
3039984
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
12 W
flux lumineux utile
469 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
12...12 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
courant nominal
0...0 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
25000 h
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
40 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
827
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
125 mm
hauteur/profondeur
330 mm
longueur
75 mm
diamètre externe
0 mm
type de connexion
borne automatique
température de couleur réglable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Appliques murales et plafonniers - LUMINA FLARE Applique LED 12W 469lm 827 Blanc