Sylvania - Tubes Fluorescents T12 Std 20W/33-640/IRS 590mm G13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 600 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5410288004235
Réf. Sonepar
00021800423
Réf. Fournisseur
0000423
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
20 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
4000 K
longueur
600 mm
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
60 lm/W
couleur de la lumière
640
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
38 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
25 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Tubes Fluorescents T12 Std 20W/33-640/IRS 590mm G13