Sylvania - Tubes Fluorescents T5 FHO 80W 865 1449mm G5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 80 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 6000 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 1449 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5410288027869
Réf. Sonepar
00021802786
Réf. Fournisseur
0002786
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
80 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
6000 lm
température de couleur
6500 K
longueur
1449 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
83 lm/W
couleur de la lumière
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
autre
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
85 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Tubes Fluorescents T5 Longs FHO 80W 865 1449mm G5
Les Atouts de la gamme:
Tube T5 Flux Elevé (HO: High Output) - diamètre 16 mm. T5 FHO - 80W. 80W = jusqu'à 6350lm