fin de vie

Sylvania - Lampes Sodium SHP-TS Super tubulaire 250W claire E40

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 255 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 32500 lm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • température de couleur - 2050 K

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

5410288207131

Réf. Sonepar

00021820713

Réf. Fournisseur

0020713

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

255 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

32500 lm

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

température de couleur

2050 K

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

125 lm/W

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

sans mercure

Non

longueur totale

260 mm

diamètre

48 mm

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Non

modèle

clair

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

classe d’efficience énergétique

A++

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

281 kWh

durée de vie nominale moyenne

32000 h

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes au Sodium haute pression SHP-TS Super tubulaire 250W claire E40