fin de vie

Sylvania - Lampes Sodium SHP-TS Twinarc 400W claire E40

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 55000 lm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • température de couleur - 2050 K

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

5410288207438

Réf. Sonepar

00021820743

Réf. Fournisseur

0020743

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

400 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

55000 lm

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

température de couleur

2050 K

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

136 lm/W

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

sans mercure

Non

longueur totale

292 mm

diamètre

48 mm

nombre de brûleurs

2

éclairage de plantes

Non

modèle

clair

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

classe d’efficience énergétique

A++

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

415 kWh

durée de vie nominale moyenne

55000 h

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes au Sodium haute pression SHP-TS Twinarc 400W claire E40