Sylvania - Lampes Sodium haute pression SHP-S 100W Basic E40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 100 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 9870 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
température de couleur - 2000 K
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
5410288208398
Réf. Sonepar
00021820839
Réf. Fournisseur
0020839
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
100 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
9870 lm
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
température de couleur
2000 K
forme de la lampe
ellipsoïde
efficacité lumineuse de la lampe
99 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
longueur totale
186 mm
diamètre
75 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
dépoli
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
100 kWh
durée de vie nominale moyenne
32000 h
désignation de la lampe
autre
Lampes au Sodium haute pression SHP-S 100W Basic E40
Les Atouts de la gamme:
Lampe au sodium haute pression. SHP-S Basic Plus Ovoïde. Culot E40