fin de vie

Sylvania - Lampes Sodium haute pression SHP-S 70W Basic E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 72 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 6110 lm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • température de couleur - 2000 K

Minimum d'achat

  • 40 unité(s)

EAN

5410288208411

Réf. Sonepar

00021820841

Réf. Fournisseur

0020841

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

72 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

6110 lm

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

température de couleur

2000 K

forme de la lampe

ellipsoïde

efficacité lumineuse de la lampe

85 lm/W

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

sans mercure

Non

longueur totale

155 mm

diamètre

71 mm

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Non

modèle

dépoli

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

classe d’efficience énergétique

A+

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

72 kWh

durée de vie nominale moyenne

28000 h

désignation de la lampe

autre

Lampes au Sodium haute pression SHP-S 70W Basic E27