Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes Mini-Lynx 20W BL368 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 20 W
tension de lampe - 230...240 V
type de rayonnement UV - UV-A
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288257068
Réf. Sonepar
00021825706
Réf. Fournisseur
0025706
Réf. Commerciale
Sylvania
source lumineuse
autre
Culot
autre
puissance de la source lumineuse
20 W
tension de lampe
230...240 V
type de rayonnement UV
UV-A
longueur totale
165 mm
lampe à lumière noire
Oui
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Oui
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
diamètre
54 mm
forme de la lampe
U
ballast externe requis
Non
appareil d'allumage externe requis
Non
starter intégré
Non
dimmable/gradable
Non
position de brûlage
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
durée de vie nominale moyenne
8000 h
teneur en mercure
2.5 mg
Lampes spéciales Anti insectes Mini-Lynx 20W Blacklight BL368 E27
Les Atouts de la gamme:
Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. Blacklight (BL368). Fluo- compactes