Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-S 7W 840 G23
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 7 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 425 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288258898
Réf. Sonepar
00021825889
Réf. Fournisseur
0025889
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
7 W
Culot
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source
425 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
0 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
135 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-S 7W 840 G23