Sylvania - RefLED R63 7W 630lm 830 E27 BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
courant nominal - 0...0 mA
facteur de puissance (cos phi) - 0.5
puissance de la lampe - 7...7 W
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288263328
Réf. Sonepar
00021826332
Réf. Fournisseur
0026332
Réf. Commerciale
Sylvania
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
puissance de la lampe
7...7 W
type de tension
AC
flux lumineux
630...630 lm
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
intensité lumineuse
187 cd
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Culot
E27
couleur
blanc
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
120...120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
dimmable/gradable
Non
diamètre
63 mm
longueur
97 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
R63
classe d’efficience énergétique
A+
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED R63 7W 630lm 830 E27 sous Blister