fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Flamme Depolie 3W 250lm 827 E14

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3.2...3.2 W

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • Culot - E14

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288269207

Réf. Sonepar

00021826920

Réf. Fournisseur

0026920

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

3.2...3.2 W

flux lumineux

250...250 lm

Culot

E14

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

type de tension

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612

250 lm

efficacité lumineuse de la lampe

83 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

flamme

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

180...180 °

diamètre

35 mm

longueur

104 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

désignation de la lampe

autre

classe d’efficience énergétique

A+

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Flamme Dépolie 3W 250lm 827 E14