Sylvania - ToLEDo Retro A60 8W 1055lm 827 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
courant nominal - 0...0 mA
facteur de puissance (cos phi) - 0.5
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
type de tension - AC
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288271378
Réf. Sonepar
00021827137
Réf. Fournisseur
0027137
Réf. Commerciale
Sylvania
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
puissance de la lampe
7.5...7.5 W
type de tension
AC
flux lumineux
1055...1055 lm
efficacité lumineuse de la lampe
132 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
en forme de poire
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Culot
E27
couleur
blanc
température de couleur
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
dimmable/gradable
Non
diamètre
60 mm
longueur
104 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A++
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Retro A60 8W 1055lm 827 E27