Sylvania - Tubes LED ToLEDo T8 V4 2FT 10W 1000LM 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - G13
flux lumineux - 1000...1000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288273709
Réf. Sonepar
00021827370
Réf. Fournisseur
0027370
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
10...10 W
Culot
G13
flux lumineux
1000...1000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
46...46 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
1000 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
220...220 °
longueur
600 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
T8
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Tubes LED TOLEDO T8 V4 2FT 10W 1000LM 840