• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania/Lumiance - 0027434 - Refl ES50 4,2W 345 840 36

    • Fabricant : Sylvania/Lumiance
    • Réf. fabricant : 0027434
    • Référence Sonepar : 00021827434
    • EAN : 5410288274348
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

RefLED ES50 4,2W 345lm 840 36°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver