Sylvania - Lampes LED RefLED ES50 7W 610lm 830 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - GU10
flux lumineux - 600...600 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288274621
Réf. Sonepar
00021827462
Réf. Fournisseur
0027462
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
GU10
flux lumineux
600...600 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
200...240 V
courant nominal
720...720 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
87 lm/W
intensité lumineuse
1350 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED ES50 7W 610lm 830 36°