Sylvania - RefLED Retro ES50 V2 345LM DIM 840 36 SL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 345...345 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288276458
Réf. Sonepar
00021827645
Réf. Fournisseur
0027645
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU10
flux lumineux
345...345 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
240...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.7
intensité lumineuse
750 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur
blanc
angle de rayonnement
36...36 °
longueur
55 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.15
désignation de la lampe
autre
durée de vie nominale moyenne
15000 h
RefLED Retro ES50 V2 345LM DIM 840 36 SL