Sylvania - ToLEDo Stick 13W 1521lm 827 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
courant nominal - 0...0 mA
facteur de puissance (cos phi) - 0.5
puissance de la lampe - 6...6 W
type de tension - AC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288299266
Réf. Sonepar
00021829926
Réf. Fournisseur
0029926
Réf. Commerciale
Sylvania
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
puissance de la lampe
6...6 W
type de tension
AC
flux lumineux
1521...1521 lm
efficacité lumineuse de la lampe
117 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Culot
E27
couleur
blanc
température de couleur
2700...2700 K
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
dimmable/gradable
Non
diamètre
45 mm
longueur
133 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A+
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
13 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Stick 13W 1521lm 827 E27