fin de vie

Sylvania - Lampes LED RefLED Superia Retro ES50 5W 450lm 830 36

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 450...450 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288299556

Réf. Sonepar

00021829955

Réf. Fournisseur

0029955

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

5...5 W

Culot

GU10

flux lumineux

450...450 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.55

flux lumineux effectif selon IEC 62612

450 lm

efficacité lumineuse de la lampe

90 lm/W

intensité lumineuse

800 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED Superia Retro ES50 5W 450lm 830 36°