Sylvania - Lampes Fluo-Compactes ML Fast-Start V2 E27 840 20W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 1152 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 8000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288350080
Réf. Sonepar
00021835008
Réf. Fournisseur
0035008
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
20 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
1152 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
8000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
220...240 V
fréquence
50...50 Hz
forme de la lampe
autre
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur de la lumière
840
adapté au courant de secours/à la tension continue
Non
diamètre
48 mm
utilisation à l'extérieur
Oui
détecteur crépusculaire intégré
Non
fréquence de démarrage au choix
Non
longueur totale
135.5 mm
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Mini-Lynx Fast-Start V2 E27 840 20W