fin de vie
Sylvania - Réflecteur Noir pour START Highbay 100W/150W

Sylvania - Réflecteur Noir pour START Highbay 100W/150W

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • matériau - aluminium

  • hauteur - 119 mm

  • diamètre - 410 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288393575

Réf. Sonepar

00021839357

Réf. Fournisseur

0039357

Réf. Commerciale

Sylvania

couleur

noir

matériau

aluminium

hauteur

119 mm

diamètre

410 mm

Armatures industrielles - Accessoire Réflecteur Noir pour START Highbay 100W/150W