fin de vie
Sylvania - Luminaires Encastrés OPTIX E 600 2L SO 22W 2800lm 840 Alu SSH01

Sylvania - Luminaires Encastrés OPTIX E 600 2L SO 22W 2800lm 840 Alu SSH01

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 22 W

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288441405

Réf. Sonepar

00021844140

Réf. Fournisseur

0044140

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

22 W

flux lumineux utile

2800 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

120000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

finition du paralume

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Oui

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

E

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

102000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

48500 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

56

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

127 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.96

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

596 mm

hauteur/profondeur

38 mm

longueur

596 mm

diamètre externe

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

120 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR)

16

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Panneau LED

Non

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - OPTIX Luminaire LED Encastré très basse luminance haute performance 600x600mm 2 Lignes SO 22W 2800lm 840 Aluminium SSH01