Sylvania - Etanche Sylproof Tubular Duo 600 21W 2269lm 840 RAP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21 W
flux lumineux utile - 2269 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288475837
Réf. Sonepar
00021847583
Réf. Fournisseur
0047583
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
21 W
flux lumineux utile
2269 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
700 mm
couleur du boîtier/corps
autre
type de connexion
autre
source lumineuse
LED interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
matériau
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
49000 h
régulation constante du flux lumineux
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
température de couleur réglable
non
largeur
112 mm
hauteur/profondeur
112 mm
diamètre
0 mm
type de câblage
terminaison
section de conducteur
2.5 mm²
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Etanche Sylproof Tubular Duo 600 21W 2269lm 840 RAP