fin de vie

Sylvania - Etanche Sylproof Tubular Duo 1500 49W 5821lm 840 RAP

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 49 W

  • flux lumineux utile - 5821 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288475851

Réf. Sonepar

00021847585

Réf. Fournisseur

0047585

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

49 W

flux lumineux utile

5821 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

60000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1600 mm

couleur du boîtier/corps

autre

type de connexion

autre

source lumineuse

LED interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

4

matériau

plastique

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

350...350 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

49000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

température de couleur réglable

non

largeur

112 mm

hauteur/profondeur

112 mm

diamètre

0 mm

type de câblage

terminaison

section de conducteur

2.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Etanche Sylproof Tubular Duo 1500 49W 5821lm 840 RAP