fin de vie

Sylvania - Projecteur exterieur START eco Flood Flat IP65 70W 6650lm 840 Noir

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 70 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 6650 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288479736

Réf. Sonepar

00021847973

Réf. Fournisseur

0047973

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

70 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

6650 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

type de connexion

autre

flux lumineux

6650...6650 lm

puissance de lampe acceptée

70...70 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

autre

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

270...270 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

blanc

élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

largeur

263 mm

hauteur/profondeur

44 mm

longueur

283 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

95 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Projecteurs Exterieurs - START eco Flood Flat IP65 70W 6650lm 840 Noir