fin de vie

Sylvania - Etanche Sylproof Sup LED G3 1500mm T 4K QC D SSH01

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 49 W

  • flux lumineux utile - 7100 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288487571

Réf. Sonepar

00021848757

Réf. Fournisseur

0048757

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

49 W

flux lumineux utile

7100 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

60000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1650 mm

couleur du boîtier/corps

gris

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

matériau

plastique

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

protection contre l'incendie « D »

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Oui

largeur

110 mm

hauteur/profondeur

78 mm

raccordement électrique avec fiche

Non

Etanche Sylproof Superia LED G3 1500mm T 4K QC D SSH01