Sylvania - Projecteur Sylveo IP66 121W 13073lm 740 Asym
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 121.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 13073 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288491141
Réf. Sonepar
00021849114
Réf. Fournisseur
0049114
Réf. Commerciale
Sylvania
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
121.5 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
13073 lm
adapté à un montage en saillie
Oui
adapté à un montage encastré
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
traitement de la surface
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
3600...3600 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
taux de distortion harmonique
20
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
31200 h
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...45 °C
puissance de lampe acceptée
117...117 W
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
flux lumineux
13073...13073 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
non
largeur
98 mm
hauteur/profondeur
392 mm
longueur
344 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
4
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
6
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
108 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Projecteurs Exterieurs - Sylveo IP66 121W 13073lm 740 Asymétrique