fin de vie

Sylvania - FTS 1720 59W 9000LM Double Asymétrique 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 59 W

  • flux lumineux utile - 9000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 80000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288522005

Réf. Sonepar

00021852200

Réf. Fournisseur

0052200

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

59 W

flux lumineux utile

9000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

80000 h

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

réflecteur

mat

répartition lumineuse

doublement asymétrique

émission de lumière

direct

angle de faisceau

faisceau diffus

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

classe de protection

I

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

température de couleur réglable

non

largeur

60 mm

hauteur/profondeur

88 mm

longueur

1720 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

5

type de connexion

borne automatique

Chemins lumineux - FTS 1720 59W 9000LM Double Asymétrique 840