Sylvania - FTS-LED Accessoire Protection Anti Poussière
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - blanc
matériau - acier inoxydable
longueur - 1720 mm
largeur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288522258
Réf. Sonepar
00021852225
Réf. Fournisseur
0052225
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
blanc
matériau
acier inoxydable
longueur
1720 mm
largeur
50 mm
hauteur
15 mm
Chemins lumineux - FTS-LED Accessoire Protection Anti Poussière