Sylvania - Lampes spéciales Piscine PAR56 LED RGB + Multicolor

Sylvania - Lampes spéciales Piscine PAR56 LED RGB + Multicolor

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • Culot - borne à vis

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • dimmable/gradable - Non

  • forme de la lampe - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288605401

Réf. Sonepar

00021860540

Réf. Fournisseur

0060540

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

12...12 W

Culot

borne à vis

flux lumineux

300...300 lm

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

classe d’efficience énergétique

A

diamètre

178 mm

type de tension

DC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

0...0 mA

flux lumineux effectif selon IEC 62612

300 lm

efficacité lumineuse de la lampe

0 lm/W

intensité lumineuse

0 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

multicolore

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

40...40 °

longueur

114 mm

indice de protection (IP)

IP68

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

12 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Lampes spéciales Eclairage des Piscines PAR56 LED RGB + MULTICOLOR

Les Atouts de la gamme:

PAR LED Blanc ou RGB (changement de couleur rouge, vert ou bleu). PAR56 LED . PAR56 LED - RGB - 12W