Sylvania - Lampes spéciales Piscine PAR56 LED Blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - borne à vis
flux lumineux - 1000...1000 lm
température de couleur - 6000...6000 K
dimmable/gradable - Non
forme de la lampe - réflecteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288605418
Réf. Sonepar
00021860541
Réf. Fournisseur
0060541
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot
borne à vis
flux lumineux
1000...1000 lm
température de couleur
6000...6000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
classe d’efficience énergétique
A
diamètre
178 mm
type de tension
DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
0...0 mA
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
71 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
40...40 °
longueur
0 mm
indice de protection (IP)
IP68
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes spéciales Eclairage des Piscines PAR56 LED Blanche