Sylvania - Appareillages - Ballast EL-TCS 1/2x18 / 1x42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...2
puissance de lampe acceptée - 18...42 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
finition multiwatt - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0664608108553
Réf. Sonepar
00021900053
Réf. Fournisseur
9010855
Réf. Commerciale
Sylvania
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
1...2
puissance de lampe acceptée
18...42 W
tension nominale (Un)
220...240 V
finition multiwatt
Oui
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Oui
pour type de lampe TC-F
Oui
pour type de lampe TC-L
Oui
pour type de lampe TC-T
Oui
pour type de lampe TC-TEL
Oui
boîtier
boîtier en plastique
serre cable
Non
classe de protection
sans
Appareillages - Ballasts pour lampes fluorescentes EL-TCS 1/2x18 / 1x42