Targetti - KEPLERO ZOOM REC ADJ 33W 3K

Targetti - KEPLERO ZOOM REC ADJ 33W 3K

3F FILIPPI TARGETTI MLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4162 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8007753419532

Réf. Sonepar

00092009732

Réf. Fournisseur

1E2386

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile

4162 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP68

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

orientable

Oui

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

II

diamètre externe

280 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

202 mm

diamètre d'encastrement

210 mm

charge max.

5000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

raccordement électrique avec fiche

Non

KEPLERO ZOOM REC ADJ 33W 3K