Targetti - KEPLERO MINI ZOOM 12W 3K DRIVER INTEGR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1641 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8007753432456
Réf. Sonepar
00092005459
Réf. Fournisseur
1E2497
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile
1641 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP68
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
orientable
Oui
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
II
diamètre externe
161 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
198 mm
diamètre d'encastrement
109 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
raccordement électrique avec fiche
Non
KEPLERO MINI ZOOM 12W 3K DRIVER INTEGR