Targetti - KEPLERO MINI ZOOM 12W 4K DRIVER INTEGR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1791 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8007753432463
Réf. Sonepar
00092005460
Réf. Fournisseur
1E2498
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile
1791 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
orientable
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe de protection
II
diamètre externe
161 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
167 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
raccordement électrique avec fiche
Oui
KEPLERO MINI ZOOM 12W 4K DRIVER INTEGR