Targetti - RAY MINI 30W MWFL 3K RA84 BLACK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2914 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8007753431350
Réf. Sonepar
00092005500
Réf. Fournisseur
1T4199
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2914 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
30...30 W
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
220 mm
diamètre externe
115 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4199
De la gamme de produit : Ray
Désignation technique:
- Ray mini 30w mwfl 3k ra84 black
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.