Targetti - CLOUD MINI 18W WFL 40K PLASTER WHITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2323 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8007753456834
Réf. Sonepar
00092007939
Réf. Fournisseur
1T4238EL
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système
21 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2323 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
18...18 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...6240 V
courant nominal de la LED à courant constant
220...240 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
78 mm
diamètre externe
136 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
93 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4238EL
De la gamme de produit : Cloud
Désignation technique:
- Cloud mini 18w wfl 40k plaster white
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.