Targetti - RAY MINI 30W MWFL 4K RA84 WHITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 33 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4284 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8007753476023
Réf. Sonepar
00092013236
Réf. Fournisseur
1T5342
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système
33 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4284 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
30...30 W
adapté à un montage sur rail
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière
blanc
largeur
132 mm
hauteur/profondeur
220 mm
longueur
163 mm
diamètre externe
115 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5342
De la gamme de produit : Ray
Désignation technique:
- Ray mini 30w mwfl 4k ra84 white
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.