Targetti - RAY MICRO 12W MWFL 3K Ra84 WHITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1900 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8007753934165
Réf. Sonepar
00092393416
Réf. Fournisseur
1T6321
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système
14 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1900 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
12...12 W
adapté à un montage sur rail
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
largeur
89 mm
hauteur/profondeur
166 mm
longueur
110 mm
diamètre externe
76 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6321
De la gamme de produit : Ray
Désignation technique:
- Ray micro 12w mwfl 3k ra84 white
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.