Targetti - RAY MICRO 12W MWFL 3K Ra84 BLACK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8007753709176
Réf. Sonepar
00092370917
Réf. Fournisseur
1T6322
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
12...12 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière
blanc
largeur
89 mm
longueur
110 mm
diamètre externe
76 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6322
De la gamme de produit : Ray
Désignation technique:
- Ray micro 12w mwfl 3k ra84 black
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.