Targetti - RAY MICRO 12W MWFL 4K Ra84 WHITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1662 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8007753709183
Réf. Sonepar
00092370918
Réf. Fournisseur
1T6323
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système
13 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1662 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
2009...2009 lm
puissance de lampe acceptée
12...12 W
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
2756 cd
largeur
110 mm
hauteur/profondeur
89 mm
longueur
166 mm
diamètre externe
76 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
125 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6323
De la gamme de produit : Ray
Désignation technique:
- Ray micro 12w mwfl 4k ra84 white
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
- Le rapport d'efficacité lumineuse du luminaire et sa consommation électrique sont extrêmement élevés. Le recours à des solutions à haut rendement est recommandé pour les projets à haute performance énergétique tels que RE2020 – DÉCRET TERTIAIRE et les rénovations industrielles. Produit de classe énergétique avec un indice favorisant.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.