Targetti - LED QUADRATO HP 23x23 30W 3000K DIMMER.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000 K
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8011905847760
Réf. Sonepar
00092013423
Réf. Fournisseur
D3030HPQ-D
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur
3000 K
LED QUADRATO HP 23x23 30W 3000K DIMMER.