Teddington - unite de recuperation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 355 mm
largeur - 400 mm
profondeur - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
2011001000447
Réf. Sonepar
00854100044
Réf. Fournisseur
TF-VRR12LR32
Réf. Commerciale
Teddington
type d'accessoire/pièce détachée
autre
hauteur
355 mm
largeur
400 mm
profondeur
250 mm
unité de récuperation Compresseur 3-4 CV R32