Theben - Minuterie electron 30s a 20 mn ELPA 7

Theben - Minuterie electron 30s a 20 mn ELPA 7

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.5...20 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468007006

Réf. Sonepar

00073800700

Réf. Fournisseur

0070002

Réf. Commerciale

Theben

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension de commande 1

230...230 V

type de tension de commande 1

AC

retardement du déclenchement

0.5...20 min

fonction

électronique

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

60 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

tension de commande 2

8...240 V

type de tension de commande 2

AC/DC

fréquence de tension de commande 2

0...60 Hz

courant de commutation assigné

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

10 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves

150 mA

type de commutation

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction

sans

fonction de courant de surcharge sélectionnable

Non

réarmement

réarmable

type de tension d’alimentation

AC

charge max. de lampe à incandescence

2300 W

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

400 VA

puissance max. de commutation LED

600 W

minuterie électronique. fixation sur rail DIN. temporisation 30 sec à 20 minutes. Détection automatique 3 ou 4 fils. Préavis d'extinction intégré.

Les Atouts de l'article:

Minuterie d’escalier électronique, détection automatique 3 ou 4 conducteurs. Réarmement immédiat, commande de forçage permanent marche. Temporisation 30 sec-20 min. Contact 16A/230V. Commutation LED = 180W maxi.