Theben - Prise programmable 24h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’entraînement - synchronisé avec le secteur
type d’horloge - horloge journalière
temps de commutation minimal - 15 min
mode de pose - fiche d'adaptation avec prise
tension d’alimentation - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468021378
Réf. Sonepar
00073802137
Réf. Fournisseur
0260841
Réf. Commerciale
Theben
type d’entraînement
synchronisé avec le secteur
type d’horloge
horloge journalière
temps de commutation minimal
15 min
mode de pose
fiche d'adaptation avec prise
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
modèle
analogique
passage automatique à l'été/hiver
Non
indice de protection (IP)
IP20
Prise programmable compact, programme 24 h, minimum de commutation 15 minutes. Contact 16A/230V. Dérogation manuelle possible.
Les Atouts de l'article:
Prise programmable analogique. 1 canal 16A/230V. Programme journalier 96 segments de commutation. Période minimale de commutation : 15 minutes. Sans réserve de marche. Synchro. avec le réseau 50Hz. Présélection manuelle de commutation. Indication de l‘état de commutation.